Urakappale, nuorrutettu 25,5 mm

Tuote nro.: 313605 25,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Uraleveys D 25,5 mm
Suurin kiristysmomentti 220 Nm
Kierre G M20
Korkeus H 29 mm
Porraskorkeus h 11 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Valmistajan numero 0140103

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röhm- ja SMW kaikki yleiset voimakäyttöiset istukat (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 − 12.9!

Ohje:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.