{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora D | 25,5 mm | |
maksimalni pritezni moment | 220 Nm | |
Navoj G | M20 | |
Visina H | 29 mm | |
Visina stepenice h | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 313605 25,5 | |
EAN / GTIN | 2050001929679 | |
Broj proizvođača | 0140103 |