{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 20 mm | |
VDI-koko | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
kierre M | M22×1,5 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319276 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782472 |