{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 165 mm | |
Pituus L | 80 mm | |
Leveys B | 35 mm | |
Korkeus H | 40 mm | |
Reikäväli a | 15 mm | |
Reikäväli b | 20 mm | |
Uraleveys D | 14 mm | |
kierteelle DIN 912 | M10 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313455 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929587 | |
Valmistajan numero | 0120152 |