{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-2 | |
Kartion koko | 6 | |
Ulko-⌀ A | 250 mm | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 83 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 124 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 6 | |
Sidepulttien koko | 5/8–18 | |
Avainnelikulma K | 12 mm | |
Paino | 28,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 700 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310670 250/6 | |
Valmistajan numero | 310670 250/6 |