{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-2 | |
Kartion koko | 4 | |
Ulko-⌀ A | 160 mm | |
Aukko E | 42 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 66 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 92 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 3 | |
Sidepulttien koko | 7/16–20 | |
Avainnelikulma K | 10 mm | |
Paino | 9,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 4 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310670 160/4 | |
Valmistajan numero | 310670 160/4 |