Malli:
- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.
Käyttö:
Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.
Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on Camlock-sidepultit.
Standardi:
DIN 702-2.
Toimituksen sisältö:
1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.
1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.
Erikoistarvike:
Ohje:
Kiilatankosorvausistukat katso nro
313120 −
313140.
DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.