Malli:
4-leukaisessa manuaalisessa istukassa yhdistyvät 2-, 3- ja 4-leukaisten istukoiden edut ja toiminnot, ja se on äärimmäisen joustava käyttöön sorvauskoneissa, jyrsinkoneissa ja jyrsintä-sorvauskeskuksissa. Siirtorengasjärjestelmällä yhdistetyillä vastakkaisilla leukapareilla työkappaleet kiinnitetään keskitetysti ja ylimääritys estetään heilurimekanismilla. Tasausmekanismi mahdollistaa myös ohutseinäisten työkappaleiden keskitetyn kiinnityksen. Kiinteissä sovelluksissa kiinnitys on tehtävä konsoli- tai adapterilevyillä.
- Pyöreiden, kuutionmallisten ja geometrisesti muodottomien työkappaleiden kiinnitys.
- Tiivistetty malli – sopii siten myös valetuille ja taotuille osille.
- Visuaalinen näyttö varmistaa rakenneosan prosessivarman kiinnityksen.
- Käytettävissä myös 2-leukaisena kiristysistukkana.
Toimituksen sisältö:
Uramutterit tai kiinnitysruuvit ja kiristysavain.
Ohje:
Kiinnitysleuat eivät sisälly toimitukseen. Saatavissa tilauksesta.