Utförande:
Handchucken med 4 backar förenar fördelarna och funktionerna hos 2-, 3- och 4-backchuckar och är extremt flexibel för användning på svarvmaskiner, fräsmaskiner och fräs-/svarvceller. Genom de mitt emot varandra liggande backparen, som är hopkopplade med ett drivringsystem, spänns arbetsstyckena fast centriskt och överbestämdhet förhindras med hjälp av en pendelmekanism. En kompensationsmekanism möjliggör också centrisk fastspänning av tunnväggiga arbetsstycken. För stationära tillämpningar måste uppspänningen ske via konsol- eller adapterplattor.
- Fastspänning av runda, kubiska eller geometriskt ormlösa arbetsstycken.
- Tätat utförande – därmed också lämplig för gjutna och smidda delar.
- Visuellt indikeringsstift för att garantera processäker fastspänning av komponenten.
- Kan också användas som 2-backars spännchuck.
Leveransinnehåll:
Spårblock resp. fästskruvar och spännycklar.
Anmärkning:
Spännbackar ingår inte i leveransen. Kan levereras på förfrågan.