• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Keskityskärki vääntiökärjille 10 mm

Tuote nro.: 327488 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Keskiökärkien ⌀ D 10 mm
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327488 10
EAN / GTIN 4067263558408

Kuvaus

Etu:

Keskityskärjen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja!

Sopii:

Vääntiökärjen perusrunko nro 327455, 327465.

Ohje:

Ei sovi vanhaan järjestelmään Röhm CoA ja CoAE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin