VDI-lukitustulpat Muoto Z2 25K mm

Tuote nro.: 319770 25K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto Z
Varren ⌀ d1 25 mm
Materiaali Lasikuitulujitemuovi
Värikoodi VDI-varrelle VDI 25
Tuotetyyppi Peitetulppa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319770 25K
EAN / GTIN 2050001742018

Kuvaus

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Lehti 2.
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
    ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin