{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | B | |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319047 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201298 |