{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
varren ⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 140 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kokonaispituus L2 | 206 mm | |
Säde R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Siirto Z akselille | 15 mm | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 7×D | |
Tärinä | vaimennettu | |
Tuotetyyppi | Poratangon vakaaja |
Tuotekoodi | 319467 20R | |
EAN / GTIN | 4062406641887 |