{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | droite | |
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
⌀ queue D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Longueur de col L1 | 140 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Longueur totale L2 | 206 mm | |
Rayon R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Déport Z par rapport à l'axe | 15 mm | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 7×D | |
Vibration | amorti | |
Type de produit | Stabilisateur de barre d’alésage |
Référence article | 319467 20R | |
EAN / GTIN | 4062406641887 |