{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | E | |
Reikä d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-koko | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 50 | |
Jäähdytyskanavan kierre | M8 | |
Kiristysruuvin kierre | M12 | |
Tuotetyyppi | VDI-sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 319335 25 | |
EAN / GTIN | 4062406755119 |