{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 315 mm | |
Pituus L | 140 mm | |
Leveys B | 50 mm | |
Korkeus H | 50 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 28 mm | |
Uraleveys D | 21 mm | |
kierteelle DIN 912 | M16 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313450 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193472 | |
Valmistajan numero | 1028178 |