Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 315

Número de artículo: 313450 315
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B
50 mm
Altura de mordazas H
50 mm
Long. de mord. L
140 mm
Para diámetro de plato para torno
315 mm
Con ranura
sí
Anchura de ranura B2
21 mm
Tipo de fijación
Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1
30 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2
28 mm
Para tamaño de tornillos
M16
Contenido
3 ud.
Tipo de producto
Mordazas de plato de torno
Material
acero
Superficie
pavonado
Contenido
Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313450 315
EAN / GTIN 4019208193472
Número del fabricante 1028178
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado con fresado fino, pavonados.
Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.