{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 210 mm | |
Pituus L | 70 mm | |
Leveys B | 140 mm | |
Korkeus H | 80 mm | |
Reikäväli a | 30 mm | |
Reikäväli b | 25 mm | |
Uraleveys D | 14 mm | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313738 210 | |
EAN / GTIN | 4060576180250 | |
Valmistajan numero | 0132705 |