{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 200 mm | |
Aukko E | 55 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 73,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 106 mm | |
Keskitys-⌀ B | 160 mm | |
Keskitys-syvyysC | 4 mm | |
Avainnelikulma K | 11 mm | |
Paino | 15,2 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 3 400 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310600 200 |