{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 400 mm | |
Aukko E | 136 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 105 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 148 mm | |
Keskitys-⌀ B | 330 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Avainnelikulma K | 17 mm | |
Paino | 80,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 1 800 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310505 400 | |
EAN / GTIN | 4019208027760 | |
Valmistajan numero | 185307 |