{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-3 | |
Aukko E | 76 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 96 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 142 mm | |
Sidepulttien lukumäärä | 4 | |
Keskitys-⌀ B | 106,4 mm | |
Sidepulttien koko | M12 | |
Avainnelikulma K | 14 mm | |
Paino | 52,5 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310705 315/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026848 | |
Valmistajan numero | 185509 |