{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 125 mm | |
Leveys B | 30 mm | |
Korkeus H | 50 mm | |
Uraleveys D | 12 mm | |
Reikäväli b | 40 mm | |
Kortaan pituus A | 20 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313300 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023700 | |
Valmistajan numero | 094010 |