{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 85 mm | |
Leveys B | 20,3 mm | |
Korkeus H | 36,5 mm | |
Uraleveys D | 8 mm | |
Reikäväli b | 32 mm | |
Kortaan pituus A | 18 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313300 160 | |
EAN / GTIN | 4019208023687 | |
Valmistajan numero | 094008 |