Työkappaleen tuki 3-ulotteinen 300

Tuote nro.: 360432 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Hyötykorkeus N: 285; 315
  • S-akseliväli A: 80; 110

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyötykorkeus N 285 mm - 315 mm
Kokonaiskorkeus 350 mm - 380 mm
S-akseliväli A 80 mm - 110 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tuotetyyppi Työkappaleen tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360432 300
EAN / GTIN 4062406640446

Kuvaus

Malli:

  • Portaaton ja nopea säätö.
  • M8-kiinnitys urakappaleille tai suora-asennukseen.
  • Valinnainen maksimaalinen ulosveto 30 mm.

Kaksiosainen tuki.

Käyttö:

Käytettäväksi jyrsin- ja porakoneissa.

Raaka-aine:

Alumiini, eloksoitu.

Erikoistarvike:

T-urakappaleet, M8, katso nro 370520 koko 12 − 18.