Leuat grip-inserteille 125 mm

Tuote nro.: 361376 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

B 39,5 mm
Levyistukoiden lukumäärä 9 kpl
Sopii värikoodiin LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361376 125
EAN / GTIN 4062406243562

Kuvaus

Käyttö:

Tartuntajännitykseen alasvetotoiminnolla holkin erityisen hammasgeometrian ansiosta.

Sopii:

Nro 361290 125G, 361302, leuat nro 361400 125, 361420, 361450 160.

Toimituksen sisältö:

Ruuvit nro 361164.
Suuntaispalat 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Erikoistarvike:

Tartuntaholkit nro 361163.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat