Päällileuka ilman porrastusta 80

Tuote nro.: 363037 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Korkeus h2 10 mm
Leukojen pituus l 50 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,45 kg
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363037 80
EAN / GTIN 4062406592059

Kuvaus

Malli:

Tasaiset leuat ilman porrastusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript