{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 135 mm | |
Kiinnitysalue b I | 0 mm - 72 mm | |
Kiinnitysalue b II | 69 mm - 147 mm | |
Kiinnitysalue b III | 144 mm - 220 mm | |
Kiinnitysvoima | 40 kN | |
Paino | 39 kg | |
Perusrungon korkeus c | 112 mm | |
H | 70 mm | |
Leukojen korkeus C | 39,6 mm | |
L4 | 461 mm - 679 mm | |
Alustan kork. G ±0,02 | 72,5 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-kiinnitin | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362075 135 | |
EAN / GTIN | 2050001760852 |