{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 160 mm | |
Kiinnitysalue b I | 0 mm - 104 mm | |
Kiinnitysalue b II | 102 mm - 207 mm | |
Kiinnitysalue b III | 205 mm - 310 mm | |
Kiinnitysvoima | 50 kN | |
Paino | 60 kg | |
Perusrungon korkeus c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Leukojen korkeus C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Alustan kork. G ±0,02 | 83,5 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HD-kiinnitin | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 |