{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Xpent | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Pituus L | 442 mm | |
Leveys B | 342 mm | |
Korkeus H | 54,4 mm | |
Korkeus H1 | 26 mm | |
Paino | 34 kg | |
ZC-reikien lkm | 10 | |
Sopii värikoodiin | Xpent0 | |
Tuotetyyppi | Sovitinlevy |
Tuotekoodi | 361170 440 | |
EAN / GTIN | 4045197849373 | |
Valmistajan numero | 361170 440 |