Leuat, 3-osainen sarja Vakio 160

Tuote nro.: 341150 160
Aseta hinta 3 kpl (19,13 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poraistukan koolle 160
Pituus 30 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysleuat -

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341150 160
EAN / GTIN 4045197308450
Valmistajan numero 106 0160 000 0

Kuvaus

Sopii:

Poraistukka nro 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Ohje:

Poraistukan koko 100 = kiinnitysalue 1 mm.
Poraistukan koko 130 = kiinnitysalue 13 mm.
Poraistukan koko 160 = kiinnitysalue 16 mm.