Garnitura čeljusti 3-dijelna standard 160

Artikl br.: 341150 160
Postavite cijenu 3 Piece (17,63 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličinu glave za bušenje 160
Duljina 30 mm
Vrsta proizvoda Stezne čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341150 160
EAN / GTIN 4045197308450
Broj proizvođača 106 0160 000 0

Opis

Odgovara:

Glava za bušenje br. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Napomena:

Veličina glave bušilice 100 = raspon stezanja 1 mm.
Veličina glave bušilice 130 = raspon stezanja 13 mm.
Veličina glave bušilice 160 = raspon stezanja 16 mm.