Itsekiristyvä teho-poraistukka Spiro 130

Tuote nro.: 341010 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 130
Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 50 mm
Poranpään pituus avattu 90,5 mm
Pituus suljettu 103 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341010 130
EAN / GTIN 4019208009421
Valmistajan numero 871012

Kuvaus

Malli:

Kolmileukainen erittäin tehokas poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin