{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 100/12 | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 43 mm | |
Poranpään pituus avattu | 80 mm | |
Pituus suljettu | 91,5 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,056 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341010 100/12 | |
EAN / GTIN | 4019208009407 | |
Valmistajan numero | 871008 |