{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6847 | |
Reikien etäisyys e | 19 mm | |
Reikien etäisyys f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,5 mm | |
Kiinnityskoukun säätöväli c | 72 mm - 84 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 22,7 mm | |
Puristusvoima P (veto) | 3 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 200,5 mm | |
Säde R | 5,5 mm | |
Paksuus a | 7,1 mm | |
Tuotetyyppi | Sulkupuristimet |
Tuotekoodi | 376740 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094546 | |
Valmistajan numero | 94540 |