{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6847 | |
Gatafstand e | 19 mm | |
Gatafstand f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Boring-⌀ d | 5,5 mm | |
Verstelafstand van de spanhaak c | 72 mm - 84 mm | |
Spanhoogte h | 22,7 mm | |
Houdkracht P (trek) | 3.000 N | |
Totale hoogte H | 36 mm | |
Totale lengte L | 200,5 mm | |
Radius R | 5,5 mm | |
Dikte a | 7,1 mm | |
Producttype | Sluitspanner |
Artikelnummer | 376740 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094546 | |
Nummer fabrikant | 94540 |