{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M16 | |
Kuusiokiekko AV | 30 mm | |
Sisäkuusiokiekko AV1 | 12 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Epäkeskomatka S1 | 2,5 mm | |
Kiekon korkeus | 12,7 mm | |
Pituus L | 44,3 mm | |
Kiinnitysvoima | 27 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 135 Nm | |
lukitusruuvin suurin kiristysmomentti | 55 Nm | |
Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin |
Tuotekoodi | 370009 22 | |
EAN / GTIN | 4046368509362 | |
Valmistajan numero | 50436 |