{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M6 | |
Kuusiokiekko AV | 16 mm | |
Sisäkuusiokiekko AV1 | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
Epäkeskomatka S1 | 1 mm | |
Kiekon korkeus | 4,8 mm | |
Pituus L | 23,2 mm | |
Kiinnitysvoima | 3,4 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 8,5 Nm | |
lukitusruuvin suurin kiristysmomentti | 7,7 Nm | |
Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin |
Tuotekoodi | 370009 10 | |
EAN / GTIN | 4046368509249 | |
Valmistajan numero | 50424 |