{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 463 mm | |
Leveys | 432 mm | |
Korkeus | 602 mm | |
Imuteho | 25 m3/h | |
Moottorin jännite | 400 V | |
Moottorin teho | 0,83 kW | |
Paino | 45,5 kg | |
Tuotetyyppi | Tyhjiögeneraattori |
Tuotekoodi | 385025 WR1 | |
EAN / GTIN | 2050001785244 | |
Valmistajan numero | 93801 |