Malli:
- Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
- Kestomagneettikiinnityslevy nro 380500.
- Kallistus pituussuunnassa.
- Kääntöalue 0−45°. Kulman tarkkuus ± 5 s. Alusmitta arvolle 0° = 3 mm.
Yhdensuuntaisuus ± 0,005 / 100 mm. - Poikittaisnapajako 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.
- Suuri tarkkuus − erittäin matala rakenne.
Käyttö:
Hionta- ja kipinätyöstöön.
Toimituksen sisältö:
Sisältää puukotelon sekä asteiden ja minuuttien sinimuuntotaulukon millimetreiksi.