{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M5 | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 20 mm | |
Pituus 1 | 25 mm | |
Kauluksen pituus L2 | 6,3 mm | |
enimmäiskantavuus (staattinen) | 90 kN | |
Tuotetyyppi | Heilurialusta |
Tuotekoodi | 370058 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001877079 | |
Valmistajan numero | K0282.405 |