{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M3 | |
Ulko-⌀ D | 12 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 7,2 mm | |
Pituus 1 | 11 mm | |
Kauluksen pituus L2 | 3,5 mm | |
enimmäiskantavuus (staattinen) | 10 kN | |
Tuotetyyppi | Heilurialusta |
Tuotekoodi | 370058 M3 | |
EAN / GTIN | 2050001879318 | |
Valmistajan numero | K0282.403 |