{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M12 | |
Ulko-⌀ D | 20 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Pituus 1 | 18 mm | |
Kauluksen pituus L2 | 12 mm | |
enimmäiskantavuus (staattinen) | 25 kN | |
Tuotetyyppi | Heilurialusta |
Tuotekoodi | 370055 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001879455 | |
Valmistajan numero | K0282.112 |