Kierteityslaite Rubber-Flex monialuekiinnitysholkeille M3-12

Tuote nro.: 333500 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteitysalue M3–M12
1. kiristysholkkien ⌀-alue 3,5 mm - 6,5 mm
2. kiristysholkkien ⌀-alue 6,5 mm - 10 mm
Maksimikierrokset 1 100 min-1
Automaattinen iskunpituus 15 mm
Kokonaispituus 176 mm
Kotelon ⌀ 70 mm
Kartiovarsikiinnitys DIN 238 B 16
Paino 1,7 kg
Tuotetyyppi Kierteityslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 333500 M3-12
EAN / GTIN 4045197312686
Valmistajan numero EDM-R 312 3131-2516

Kuvaus

Malli:

  • Laitteisiin, joissa on vain yksi pyörimissuunta.
  • Säädettävä turvaliukukytkin, suojaa kierretappia murtumiselta.
  • Pituuden tasaus vedossa ja työnnössä, tasaa koneen syötön ja kierteen nousun välillä olevaa eroa.
  • Automaattinen syöttö takaa tarkan kierteen.
  • Automaattinen pikapalautus 1,6 : 1.
  • Pyörintä kumpaankin suuntaan mahdollinen ilman lisäosia.
  • Mahdollisuus Rubber-Flex-kiristysholkkien tai pikavaihtopitimien käyttöön.
  • Lyhyt lastuamisjousto, sallii lastun poistumisen kierrettä vahingoittamatta.

Koot M3–M12 ja M10–M30 kaksoiskiinnityksellä.

Malli - kuva:

Mutteri kierteen syvyyden tarkkaan säätämiseen, ±0,1 mm.

Käyttö:

  • Kiinnitys pyörivään karaan.
  • Tarkkojen kierteiden leikkuuseen.
  • Käytettävissä vasemmalle ja oikealle kierteelle pohjareikiin ja läpireikiin ilman tarvetta vaihtaa osia etukäteen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pitovarren ja tuotteessa nro 333500 2 myös laitteeseen sopivat 2 monialuekiristysholkkia (Rubber Flex), 2 kiintoavainta ja 1 ruuvinvääntimen kuusiuokoloruuville laitteen mukaan!

Erikoistarvike:

Monialuekiinnitysholkit (Rubber Flex) nro 333640, varakiinnitysleuat nro 333630, katso varaosalista.

Ohje:

Sopivat kartiovarret nro 342500; 342600.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat