Monialuekiinnitysholkit Rubber Flex 4,5-6,5 mm

Tuote nro.: 333640 4,5-6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysalue varren-⌀:lle 4,5 mm - 6,5 mm
sopii laitetyypille M1,4 − 7
Holkin tunnistenumero J 117
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 333640 4,5-6,5
EAN / GTIN 4054631018381
Valmistajan numero A21-2-6,5

Kuvaus

Sopii:

Kierteitysistukka Edalmatic nro 335270 .
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
    Kiristysalue varren-⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin