{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M18 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 14 mm | |
nelikulmalle K1 | 11 mm | |
kiinnityspituudelle l1 | 40 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 14 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 22 mm | |
Jatkokappale K2 | 11 mm | |
Jatkokappale L2 | 90 mm | |
Jatkokappale L3 | 330 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338450 11L | |
EAN / GTIN | 4045197603678 |