{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M4 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 2,8 mm | |
nelikulmalle K1 | 2,1 mm | |
kiinnityspituudelle l1 | 22 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 6 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Jatkokappale K2 | 4,9 mm | |
Jatkokappale L2 | 60 mm | |
Jatkokappale L3 | 130 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 338450 1 | |
EAN / GTIN | 4045197603401 |