Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cinta adhesiva de tejido, verde claro, Ancho×Longitud (mm×m): 38X50

Número de artículo: 083606 38X50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Número del fabricante 04621-00003-00
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

tesa® 4621 es una cinta adhesiva de tejido multiusos apta para el uso en el exterior. Es fácil de romper a mano en dirección longitudinal y transversal. Además, ofrece un desenrollado suave sin enrollar la cinta adhesiva, es impermeable y resistente a los rayos UV y se retira sin dejar residuos durante hasta 8 semanas.
Con la cinta textil tesa® 4671 en colores neón puede superar de forma segura y fiable diversas tareas. Especialmente indicada para marcar diversos elementos o para áreas de eventos.
La cinta textil tesa® 4671 está disponible en colores neón fosforescentes. A menudo, los especialistas la usan para el marcado visible de elementos desplazables o en el curso de diversos eventos. Es apropiada para una gran diversidad de aplicaciones, tales como marcado, fijación, sujeción o agrupación. tesa® 4671 se puede romper cómodamente a mano y rotular fácilmente, no refleja y es maleable. La combinación de tejido recubierto de acrilato y una masa adhesiva de caucho natural proporciona una elevada resistencia a la abrasión. La cinta textil se puede retirar sin dejar residuos y está disponible en los siguientes colores: verde neón, amarillo neón, naranja neón y rosa neón.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.