{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 57180 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Paperi | |
Liimamassa | Synteettinen kumi | |
Liimausvoima teräksessä | 75 N/mm | |
Venymiskyky | 8 % | |
Vetolujuus | 500 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 40 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | ruskea | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,1 mm | |
Teippien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083644 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448123671 | |
Valmistajan numero | 57180-00000-02 |