{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Rappausteippi | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,32 N/mm | |
Venymiskyky | 10 % | |
Vetolujuus | 3 N/mm | |
Käyttö | Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Liimaus | |
lämmönkestävyys enintään | 60 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | luonnonvärinen | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 48 mm | |
Paksuus | 0,14 mm | |
Teippien lukumäärä | 5 | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083769 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242251 |