{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Lygi lipnioji juosta | |
Klijai | natūralus kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,32 N/mm | |
Tamprumas | 10 % | |
Stipris tempiant | 3 N/mm | |
Paskirtis | Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Priklijavimas | |
atsparus temperatūrai iki | 60 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | natūr. | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 48 mm | |
Storis | 0,14 mm | |
Lipnios juostos rulonų kiekis | 5 | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083769 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242251 |